CEMBRE SPA - CEM49246 TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 8X12 X COMPONEN - 49246

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 12 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692498461
Artikelnummer
CEM49246
Herstellernummer
49246
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
12 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C


