Startseite

CEMBRE SPA - CEM49245 TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 20X96 X COMPONE - 49245

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM49245 TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 20X96 X COMPONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 125 ST

EAN

8016692498447

Artikelnummer

CEM49245

Herstellernummer

49245

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Länge:

96 mm

Breite:

20 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 20X96 X COMPONE.. Materiale di identificazione