CEMBRE SPA - CEM49242 TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 20X40 X COMPONE - 49242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 40 mm
Transparent - nein
Packung
250 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692489810
Artikelnummer
CEM49242
Herstellernummer
49242
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
40 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
20 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 20X40 X COMPONE.. Materiale di identificazione


