CEMBRE SPA - CEM49224 TARGH.MG-TAA ADES.ROSSO 20X72 X COMPONEN - 49224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - rot
Länge - 72 mm
Transparent - nein
Packung
125 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692625065
Artikelnummer
CEM49224
Herstellernummer
49224
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
rot
Länge:
72 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
20 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.ROSSO 20X72 X COMPONEN.. Materiale di identificazione


