CEMBRE SPA - CEM49208GY TARGH.MG-TAA ADES.GRIGIO 15X44 X COMPONE - 49208GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Länge - 44 mm
Transparent - nein
Packung
300 ST
EAN
8016692624310
Artikelnummer
CEM49208GY
Herstellernummer
49208GY
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Länge:
44 mm
Transparent:
nein
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Il loro retro e adesivo e possono essere applicate sull?apparecchiatura. Le targhette per componenti Siemens 3SB3923-0AV, Siemens 3SB3943-0AX, hanno gli angoli raggiati. Alcune dimensioni sono disponibili in versione NON ADESIVA nei modelli MG-TAP e MG-TAPW.


