CEMBRE SPA - CEM49202GY TARGH.MG-TAA ADES.GRIGIO 20X40 X COMPONE - 49202GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Länge - 40 mm
Transparent - nein
Packung
250 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692624396
Artikelnummer
CEM49202GY
Herstellernummer
49202GY
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Länge:
40 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
20 mm


