Startseite

CEMBRE SPA - CEM49195 TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 15X67 X COMPONE - 49195

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM49195 TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 15X67 X COMPONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 67 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 350 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692919959

Artikelnummer

CEM49195

Herstellernummer

49195

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

67 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 15X67 X COMPONE.. Materiale di identificazione