CEMBRE SPA - CEM49190N-HF TARGH.MG-TAA AD.WH 9X20 X COMP.HALOGEN F - 49190N-HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 20 mm
Transparent - nein
Packung
1375 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692885186
Artikelnummer
CEM49190N-HF
Herstellernummer
49190N-HF
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
20 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
9 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA AD.WH 9X20 X COMP.HALOGEN F.. Materiale di identificazione


