Startseite

CEMBRE SPA - CEM49166 TARGH.MG-TAA ADES.BLU 7X20 X COMPONENTI - 49166

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM49166 TARGH.MG-TAA ADES.BLU 7X20 X COMPONENTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 20 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692625096

Artikelnummer

CEM49166

Herstellernummer

49166

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

20 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

7 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.BLU 7X20 X COMPONENTI.. Materiale di identificazione