CEMBRE SPA - CEM49158 TARGH.MG-TAA ADES.VERDE 17X35 X COMPONEN - 49158

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grün
Länge - 35 mm
Transparent - nein
Packung
450 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692624013
Artikelnummer
CEM49158
Herstellernummer
49158
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grün
Länge:
35 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
17 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.VERDE 17X35 X COMPONEN.. Materiale di identificazione


