CEMBRE SPA - CEM49151N TARGH.MG-TAA ADES.VERDE 9X35 X COMPONENT - 49151N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grün
Länge - 35 mm
Transparent - nein
Packung
825 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692623870
Artikelnummer
CEM49151N
Herstellernummer
49151N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grün
Länge:
35 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
9 mm
Il loro retro e adesivo e possono essere applicate sull?apparecchiatura. Le targhette per componenti Siemens 3SB3923-0AV, Siemens 3SB3943-0AX, hanno gli angoli raggiati. Alcune dimensioni sono disponibili in versione NON ADESIVA nei modelli MG-TAP e MG-TAPW.


