CEMBRE SPA - CEM49147 TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 9X50 X COMPONEN - 49147

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 50 mm
Transparent - nein
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692489766
Artikelnummer
CEM49147
Herstellernummer
49147
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
50 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
9 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 9X50 X COMPONEN.. Materiale di identificazione


