Startseite

CEMBRE SPA - CEM49144N TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 15X49 X COMPONE - 49144N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM49144N TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 15X49 X COMPONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 49 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 350 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692550084

Artikelnummer

CEM49144N

Herstellernummer

49144N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

49 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C