CEMBRE SPA - CEM49124N TARGH.MG-TAA ADES.ROSSO 15X49 X COMPONEN - 49124N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - rot
Länge - 49 mm
Transparent - nein
Packung
350 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692624976
Artikelnummer
CEM49124N
Herstellernummer
49124N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
rot
Länge:
49 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.ROSSO 15X49 X COMPONEN.. Materiale di identificazione


