CEMBRE SPA - CEM49120N TARGH.MG-TAA ADES.ROSSO 9X20 X COMPONENT - 49120N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - rot
Länge - 20 mm
Transparent - nein
Packung
1375 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692624853
Artikelnummer
CEM49120N
Herstellernummer
49120N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
rot
Länge:
20 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
9 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.ROSSO 9X20 X COMPONENT.. Materiale di identificazione


