CEMBRE SPA - CEM49106GY TARGH.MG-TAA ADES.GRIGIO 7X20 X COMPONEN - 49106GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Länge - 20 mm
Transparent - nein
Packung
1500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692624136
Artikelnummer
CEM49106GY
Herstellernummer
49106GY
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Länge:
20 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
7 mm


