Startseite

CEMBRE SPA - CEM49104N TARGH.MG-TAA ADES.NERO 15X49 X COMP. - 49104N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 49 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 350 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692602912

Artikelnummer

CEM49104N

Herstellernummer

49104N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

schwarz

Länge:

49 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Il loro retro e adesivo e possono essere applicate sull?apparecchiatura. Le targhette per componenti Siemens 3SB3923-0AV, Siemens 3SB3943-0AX, hanno gli angoli raggiati. Alcune dimensioni sono disponibili in versione NON ADESIVA nei modelli MG-TAP e MG-TAPW.