CEMBRE SPA - CEM49103NGY TARGH.MG-TAA ADES.GRIGIO 15X27 X COMPONE - 49103NGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Länge - 27 mm
Transparent - nein
Packung
700 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692624303
Artikelnummer
CEM49103NGY
Herstellernummer
49103NGY
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Länge:
27 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.GRIGIO 15X27 X COMPONE.. Materiale di identificazione


