CEMBRE SPA - CEM49100NGY TARGH.MG-TAA ADES.GRIGIO 9X20 X COMPONEN - 49100NGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Länge - 20 mm
Transparent - nein
Packung
1375 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692624211
Artikelnummer
CEM49100NGY
Herstellernummer
49100NGY
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Länge:
20 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
9 mm
Il loro retro e adesivo e possono essere applicate sull?apparecchiatura. Le targhette per componenti Siemens 3SB3923-0AV, Siemens 3SB3943-0AX, hanno gli angoli raggiati. Alcune dimensioni sono disponibili in versione NON ADESIVA nei modelli MG-TAP e MG-TAPW.


