Startseite

CEMBRE SPA - CEM49096 TARGHETTA MG-TAPW BIANCA 9X29 X CAVI/COM - 49096

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM49096 TARGHETTA MG-TAPW BIANCA 9X29 X CAVI/COM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 29 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692503837

Artikelnummer

CEM49096

Herstellernummer

49096

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

29 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

9 mm

Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-TAPW BIANCA 9X29 X CAVI COM.. Materiale di identificazione