Startseite

CEMBRE SPA - CEM49095N TARGHETTA MG-TAPW BIANCA 9X70 X CAVI/COM - 49095N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM49095N TARGHETTA MG-TAPW BIANCA 9X70 X CAVI/COM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 70 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 550 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692757087

Artikelnummer

CEM49095N

Herstellernummer

49095N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

70 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

9 mm

Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-TAPW BIANCA 9X70 X CAVI COM.. Materiale di identificazione