CEMBRE SPA - CEM49094 TARGHETTA MG-TAPW BIANCA 9X50 X CAVI/COM - 49094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
1000 ST
EAN
8016692465135
Artikelnummer
CEM49094
Herstellernummer
49094
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
50 mm
Breite:
0.5 mm
Höhe:
9 mm
Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-TAPW BIANCA 9X50 X CAVI COM.. Materiale di identificazione


