Startseite

CEMBRE SPA - CEM49093N TARGHETTA MG-TAPW BIANCA 9X15 X CAVI/COM - 49093N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM49093N TARGHETTA MG-TAPW BIANCA 9X15 X CAVI/COM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 15 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1925 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692580340

Artikelnummer

CEM49093N

Herstellernummer

49093N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

15 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

9 mm

Le targhette MG-TAPW sono utilizzabili per diverse applicazioni, con tubetti trasparenti o con profili di siglatura, per identificare cavi e componentistica varia.Materiale PVC rigido autoestinguente cl V0(UL94). Campo di temperatura da -30°C a +80°C.