CEMBRE SPA - CEM49044 TARGHETTA MG-TAPW GIALLA 9X50 X CAVI/COM - 49044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 50 mm
Transparent - nein
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692589091
Artikelnummer
CEM49044
Herstellernummer
49044
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
50 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
9 mm
Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-TAPW GIALLA 9X50 X CAVI COM.. Materiale di identificazione


