CEMBRE SPA - CEM49042N TARGHETTA MG-TAPW GIALLA 9X12 X CAVI/COM - 49042N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 12 mm
Transparent - nein
Packung
2200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692589084
Artikelnummer
CEM49042N
Herstellernummer
49042N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
12 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
9 mm
Le targhette MG-TAPW sono utilizzabili per diverse applicazioni, con tubetti trasparenti o con profili di siglatura, per identificare cavi e componentistica varia. Alcune dimensioni sono disponibili in versione ADESIVA nei modelli MG-TAA.


