Startseite

CEMBRE SPA - CEM4901.M63 PRESSAC. ATEX PA6.6 IP65 M63 GRIG.FIL.LU - 4901.M63

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM4901.M63 PRESSAC. ATEX PA6.6 IP65 M63 GRIG.FIL.LU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 18 mm

  • Schlüsselweite - 66 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692627359

Artikelnummer

CEM4901.M63

Herstellernummer

4901.M63

Hersteller

CEM

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindeart:

metrisch

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

18 mm

Schlüsselweite:

66 mm

Sechskant Eckmaß:

66 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

35...42 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfest:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Material Dichtung:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...75 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

PRESSACAVI MAXIblock