CEMBRE SPA - CEM48941 TARGHE QUADRO MG-VRT-R BIANCO PVC 60X100 - 48941

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 100 mm
Transparent - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692891842
Artikelnummer
CEM48941
Herstellernummer
48941
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
100 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
60 mm
Marchio CEMBRE modello TARGHE QUADRO MG-VRT-R BIANCO PVC 60X100.. Materiale di identificazione


