Startseite

CEMBRE SPA - CEM48937 TARGA RIVETT. 4MM MG-VRT-RH BIANCO 35X8 - 48937

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM48937 TARGA RIVETT. 4MM MG-VRT-RH BIANCO 35X8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 80 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 75 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692777627

Artikelnummer

CEM48937

Herstellernummer

48937

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

80 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.4 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

35 mm

Marchio CEMBRE modello TARGA RIVETT.D 4MM MG-VRT-RH BIANCO 35X8.. Materiale di identificazione