CEMBRE SPA - CEM48932 TARGA RIVETT. 4MM MG-VRT-RH BIANCO 29X1 - 48932

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 140 mm
Transparent - nein
Packung
75 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692654836
Artikelnummer
CEM48932
Herstellernummer
48932
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
140 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.4 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
29 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA RIVETT.D 4MM MG-VRT-RH BIANCO 29X1.. Materiale di identificazione


