CEMBRE SPA - CEM48930-HF TAR.RIV. 4MM MG-VRT-RH BIANCO 35X50 H.F - 48930-HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 80 mm
Transparent - nein
Packung
150 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692798028
Artikelnummer
CEM48930-HF
Herstellernummer
48930-HF
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
80 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.4 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
25 mm
TARGHE QUADRO CON FORI


