CEMBRE SPA - CEM48917 TARGA QUADRO MG-VRT-R BIANCA IN PVC 35X1 - 48917

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 100 mm
Transparent - nein
Packung
75 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692498829
Artikelnummer
CEM48917
Herstellernummer
48917
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
100 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
35 mm
Le targhe MG-VRT-R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.


