Startseite

CEMBRE SPA - CEM48907 TARGA RIVETT. 4MM MG-VRT-RH BIANCO 25X7 - 48907

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM48907 TARGA RIVETT.  4MM MG-VRT-RH BIANCO 25X7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Einbauort - Tür

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692499154

Artikelnummer

CEM48907

Herstellernummer

48907

Hersteller

CEM

Ausführung:

Beschriftungsleiste/-schild

Breite:

75 mm

Höhe:

25 mm

Einbauort:

Tür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Le targhe MG-VRT.R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl V0 (UL94). Campa di temperatura da: -30 a 80 °C, Temperatura di applicazione da +10°C a 40°C.