Startseite

CEMBRE SPA - CEM48903-HF TARGA MG-VRT-R BIANCO 52X107 HALOGEN FRE - 48903-HF

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM48903-HF TARGA MG-VRT-R BIANCO 52X107 HALOGEN FRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 107 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8051316023520

Artikelnummer

CEM48903-HF

Herstellernummer

48903-HF

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

107 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

52 mm

Le targhe MG-VRT-R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.