Startseite

CEMBRE SPA - CEM48815-HF TARGA MG-VRT-R GRIGIO 75X120 HALOGEN FRE - 48815-HF

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM48815-HF TARGA MG-VRT-R GRIGIO 75X120 HALOGEN FRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grau

  • Länge - 120 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8051316035844

Artikelnummer

CEM48815-HF

Herstellernummer

48815-HF

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grau

Länge:

120 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

75 mm

Le targhe MG-VRT-R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.