CEMBRE SPA - CEM48811GY TARGA RIVETT. 4MM MG-VRT-RH GRIGIO 50X1 - 48811GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Transparent - nein
Breite - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692615677
Artikelnummer
CEM48811GY
Herstellernummer
48811GY
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Breite:
100 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
50 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA RIVETT.D 4MM MG-VRT-RH GRIGIO 50X1.. Materiale di identificazione


