Startseite

CEMBRE SPA - CEM48718-HF TARGA MG-VRT-R GRIGIO 50X50 HALOGEN FREE - 48718-HF

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM48718-HF TARGA MG-VRT-R GRIGIO 50X50 HALOGEN FREE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grau

  • Länge - 50 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 200 ST

EAN

8016692809328

Artikelnummer

CEM48718-HF

Herstellernummer

48718-HF

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grau

Länge:

50 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

50 mm

Le targhe MG-VRT-R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.