CEMBRE SPA - CEM48713GY TARGA QUADRO MG-VRT-R GRIGIO PVC 92X118 - 48713GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 118 mm
Höhe - 92 mm
Einbauort - Tür
Werkstoff - Kunststoff
Packung
50 ST
EAN
8016692610139
Artikelnummer
CEM48713GY
Herstellernummer
48713GY
Hersteller
CEM
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
118 mm
Höhe:
92 mm
Einbauort:
Tür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Le targhe MG-VRT.R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl V0 (UL94). Campa di temperatura da: -30 a 80 °C, Temperatura di applicazione da +10°C a 40°C.


