CEMBRE SPA - CEM48701GY TARGA QUADRO MG-VRT-R GRIGIO PVC 42X78 - 48701GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Länge - 78 mm
Transparent - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692610795
Artikelnummer
CEM48701GY
Herstellernummer
48701GY
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Länge:
78 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
42 mm
Le targhe MG-VRT-R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.


