CEMBRE SPA - CEM48701-HF TARGA MG-VRT-R GRIGIO 42X78 HALOGEN FREE - 48701-HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Transparent - nein
Breite - 78 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692482149
Artikelnummer
CEM48701-HF
Herstellernummer
48701-HF
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Breite:
78 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
42 mm
Le targhe MG-VRT-R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.


