Startseite

CEMBRE SPA - CEM48700NGY TARGA QUADRO MG-VRT-R GRIGIO PVC 32X58 - 48700NGY

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM48700NGY TARGA QUADRO MG-VRT-R GRIGIO PVC 32X58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grau

  • Länge - 58 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692777030

Artikelnummer

CEM48700NGY

Herstellernummer

48700NGY

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grau

Länge:

58 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

32 mm

Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-R GRIGIO PVC 32X58.. Materiale di identificazione