Startseite

CEMBRE SPA - CEM48421 TAR.RI. 4MM MG-VRT-RH GIALLO 82X142 H.FR - 48421

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM48421 TAR.RI. 4MM MG-VRT-RH GIALLO 82X142 H.FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 142 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692831466

Artikelnummer

CEM48421

Herstellernummer

48421

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

142 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

82 mm

Marchio CEMBRE modello TAR.RI.D4MM MG-VRT-RH GIALLO 82X142 H.FR.. Materiale di identificazione