CEMBRE SPA - CEM48413 TARGA QUADRO MG-VRT-R GIALLA IN PVC 92X1 - 48413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
50 ST
EAN
8016692505596
Artikelnummer
CEM48413
Herstellernummer
48413
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Breite:
118 mm
Höhe:
92 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-R GIALLA IN PVC 92X1.. Materiale di identificazione


