CEMBRE SPA - CEM48412 TARGA RIVETT. 4MM MG-VRT-RH GIALLO 105X - 48412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
25 ST
EAN
8016692499079
Artikelnummer
CEM48412
Herstellernummer
48412
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Breite:
110 mm
Höhe:
105 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA RIVETT.D 4MM MG-VRT-RH GIALLO 105X.. Materiale di identificazione


