CEMBRE SPA - CEM48411 TARGA RIVETT. 4MM MG-VRT-RH GIALLO 50X1 - 48411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 50 mm
Transparent - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692499062
Artikelnummer
CEM48411
Herstellernummer
48411
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
50 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
100 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA RIVETT.D 4MM MG-VRT-RH GIALLO 50X1.. Materiale di identificazione


