CEMBRE SPA - CEM48402 TARGA QUADRO MG-VRT-R GIALLA IN PVC 62X8 - 48402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 88 mm
Transparent - nein
Packung
50 ST
EAN
8016692209333
Artikelnummer
CEM48402
Herstellernummer
48402
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
88 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.01 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
62 mm
Le targhe MG-VRT-R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.


