Startseite

CEMBRE SPA - CEM48392 TARGHET.MG-DOG PVC BIANCA 20 FORO 6,5 - 48392

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM48392 TARGHET.MG-DOG PVC BIANCA   20 FORO 6,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692625751

Artikelnummer

CEM48392

Herstellernummer

48392

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Materiale di identificazione tipo/ modello Cembre 48392 - TARGHET.MG-DOG PVC BIANCA D 20 FORO 6 5