Startseite

CEMBRE SPA - CEM48391 TARGHET. MG-DOG PVC BIANCA 20 FORO 5 M - 48391

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM48391 TARGHET. MG-DOG PVC BIANCA 20 FORO 5 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692611679

Artikelnummer

CEM48391

Herstellernummer

48391

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Marchio CEMBRE modello TARGHET. MG-DOG PVC BIANCA D 20 FORO 5 M.. Materiale di identificazione