Startseite

CEMBRE SPA - CEM48340 TARGHET. MG-DOG PVC PREFORATA GIALLA 3 - 48340

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM48340 TARGHET. MG-DOG PVC PREFORATA GIALLA   3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692594903

Artikelnummer

CEM48340

Herstellernummer

48340

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Queste targhette sono spesso utilizzate per siglare dei materiali a cui e difficile applicare un'etichetta (come ad esempio le valvole, le prese, gli accoppiatori...) e in ambienti con presenza di solventi o olio.