Startseite

CEMBRE SPA - CEM48340-HF TARGHET. MG-DOG IN PC PREFORATA GIALLA - 48340-HF

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM48340-HF TARGHET. MG-DOG IN PC PREFORATA GIALLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Durchmesser - 35 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692777009

Artikelnummer

CEM48340-HF

Herstellernummer

48340-HF

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Durchmesser:

35 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.5 mm

Marchio CEMBRE modello TARGHET. MG-DOG IN PC PREFORATA GIALLA D.. Materiale di identificazione