Startseite

CEMBRE SPA - CEM48300-HF TARGHET. MG-DOG IN PC PREFORATA BIANCA

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM48300-HF TARGHET. MG-DOG IN PC PREFORATA BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692769035

Artikelnummer

CEM48300-HF

Herstellernummer

48300-HF

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Queste targhette sono spesso utilizzate per siglare dei materiali a cui e difficile applicare un'etichetta (come ad esempio le valvole, le prese, gli accoppiatori...) e in ambienti con presenza di solventi o olio.